ダイモン
ダイモンの ラップ・消耗品・食品包材
ダイモンの 食品容器
ダイモンの フードパック
コンスターチフードパック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(50枚)
注文コード
65433254
品番
AGC-03
参考基準価格(税別)
¥5,420
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
コンスターチ+PPのバイオマス素材!マットな質感がオシャレ感UP!お米がくっつかず最適!汁物も漏れにくい!
材質
コンスターチ+ポリプロピレン
色
ホワイト
サイズ
小仕切
質量(g)
2100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×155×70
アズワン品番
64-9288-94
TKG品番
9-0988-0601