ダイモン
ダイモンの ラップ・消耗品・食品包材
ダイモンの 食品容器
ダイモンの フードパック
コンスターチフードパック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(50枚)
注文コード
65433263
品番
AGC-04
参考基準価格(税別)
¥6,030
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
コンスターチ+PPのバイオマス素材!マットな質感がオシャレ感UP!お米がくっつかず最適!汁物も漏れにくい!
材質
コンスターチ+ポリプロピレン
色
ホワイト
サイズ
3仕切
質量(g)
2450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×220×80
アズワン品番
64-9289-35
TKG品番
9-0988-0701