デンカポリマー
デンカポリマーの ラップ・消耗品・食品包材
デンカポリマーの 食品容器
デンカポリマーの 丼・重
グルメ丼20 蓋K
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(50枚)
注文コード
65433455
品番
180229
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
具材とご飯を分けることで経時変化を防ぎ、美しさを保ちます
賞味期限を延ばし廃棄率を軽減
見栄え、ボリューム感も抜群です
抜群の透明感
内嵌合で汁漏れしづらい
材質
ユーガード(耐油OPS)
幅(mm)
149
色
透明
高さ(mm)
13
質量(g)
5.2
奥行(mm)
149
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
149×149×13
アズワン品番
64-9285-41
TKG品番
9-0990-0301
商品タイプ
蓋