青葉紙業
青葉紙業の ラップ・消耗品・食品包材
青葉紙業の 食品容器
青葉紙業の 丼・重
どん重 中皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(100枚)
注文コード
65433525
品番
04235
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
別売りの本体にセットして、ご飯とおかずを分けることができます
内容物の重量によっては下側にずれ落ちる場合があります
色
半透明
質量(g)
3.27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×130×18
材質
HIPS(ハイインパクト+ポリスチレン)
TKG品番
9-0990-0701
高さ(mm)
18
商品タイプ
中皿
幅(mm)
130
奥行(mm)
130