深型の大容量タイプ。バゲット的な商品作りも可能です。
主菜又は汁物:350cc、主食又は主菜:580cc、ごはん約370g
電子レンジ使用可能:マルチFPの改良により生まれた非発砲タイプのシートです。成形性に優れ、シャープな形状が特長です。マルチFP耐熱温度110℃ 電子レンジ使用可能。
主菜部分が内嵌合蓋:主菜部分が内嵌合ポケットなので、汁物惣菜等に適しています。
積み重ねも安心:蓋の突起に本体の窪みが嵌り込み、ズレにくい構造です。
開け易い大きなツマミ:大きなツマミにより、少しの力でも開封出来ます。
改ざん防止の側面嵌合:全周が側面嵌合で、指が入りにくい構造です。
しっかりした本体強度:本体強度リブにより、容器の折れを極力防いでいます。
内嵌合部分が楕円の場合【確実なフタ閉め】の方法:安全にご利用いただくため、フタの閉め方にポイントがあります。1、ポケット嵌合部の「凸部内部」を指でなぞるように、押し込みます。2、上・下四角部分のフタを閉めます。