洗えてたためる発酵器mini

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65434593 品番PF110D
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

手ごねやホームベーカリーでも使いやすいミニサイズ
庫内の大きさは幅31cm×奥行26.5cm×高さ20cmのA4サイズ
ドアが透明になっているので、庫内が見やすく発酵中の生地の確認ができます
長時間タイマー機能:1分〜24時間
約1分で組み立て可能
天板、折りたたみ板、ドアは水洗い可能です(ヒーター本体は水洗いできません)

寸法(mm)保管時:360×350×350×160 質量(kg)約3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×310 設定温度(℃)25〜42 タイマー1分〜24時間 TKG品番9-1170-0201

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする