テラモト
テラモトの トイレ用品
テラモトの ラバーカップ
トイレのつまりとりFITワイド
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65435546
品番
CL-421-070-0
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
和・洋式トイレから節水型のトイレまで幅広くつまりを解消します。
材質
柄:スチールにポリエチレン接着被膜、頭:合成ゴム
型
節水便器対応型
質量(g)
453
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×205×572
アズワン品番
65-1855-20
TKG品番
9-1428-0701