3500-2 タッチレスエアグローブディスペンサー 清水食器 65436088

タッチレスエアグローブディスペンサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード65436088品番3500-2
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

あらゆる職場で使い捨て手袋を着用するためのより無菌の方法を提供します。ディスペンサーのセンサーによりエアーで付属の手袋を膨らませるので、手をスライドさせるだけで手袋を装着できます。プロセス全体がタッチフリーです。このシステムは、汚染を最小限に抑え、スタッフと顧客にとってより安全です。滅菌手袋は、ウイルスやバクテリアの粒子を寄せ付けないにするのに役立ちます。ニトリルまたはラテックス製の手袋を使用している場合、従業員は手袋を着用しているときに手袋に触れる必要があり、これは汚染を引き起こします。タッチレスエアログローブディスペンサーを使用すると汚染を減らすことを可能にし、より衛生的な状態になります。

材質Acrylonitrile Butadiene Styrene Plastic Irgagurd B 1000抗菌剤3%入幅(mm)27ホワイト高さ(mm)8.5質量(g)1300奥行(mm)41TKG品番9-1470-1001
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする