ウィンカム
ウィンカムの 一般・作業マスク
ウィンカムの 透明マスク
透明衛生マスク マスクリア ベーシック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65436404
品番
WM-BASIC-1
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
質量(g)
14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×55×90
材質
透明フィルム・フレーム・ストッパー:ポリカーボネイト、シリコンパッド:シリコンゴム、バンド:ポリアミド・ポリウレタン、オーリング:ニトリルゴム、クロス:ポリアミド、携帯袋:ポリエチレン、ネックストラップ:ポリエチレン・SUS304
TKG品番
9-1492-1401
タイプ
セット
入数(枚)
1
アズワン品番
64-9286-97