ウィンカム
ウィンカムの 一般・作業マスク
ウィンカムの 透明マスク
透明衛生マスク マスクリア エコノ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
65436429
品番
M-ECONO-10
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
材質
透明フィルム・フレーム・ストッパー:ポリカーボネイト、バンド:ポリアミド・ポリウレタン、オーリング:ニトリルゴム、クロス:ポリアミド、携帯袋:ポリエチレン
質量(g)
6
入数(枚)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×55×92
TKG品番
9-1492-1501