温・冷対応 丸型おしぼり 超大判

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50本) 注文コード65437603 品番-
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

布おしぼりのような高級感と贅沢な使い勝手を実現したワンユース型おしぼりです。
高除菌率90%以上(新型ウィルス対策び大切なのは綺麗に手を拭く=除菌です。除菌活性値試験による90%以上の高い除菌率で手指の衛生が約束されます。)
両手を覆う超大判
素材に使用されているパルプ不織布の黄金比で、柔らかく上質な使い心地を実現しました。
保水力の高いパールフィルムで1本ずつ個包装されているので、温めても、冷やしても水分をたもったままお使いいただけます。(70℃までのタオルスチーマーに対応)

材質パルプ不織布 質量(g)26 寸法(縦×横)(mm)350×295(原反サイズ) アズワン品番64-9286-23 TKG品番9-1574-1301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65437603
2025-02-16
用途:
お客様に提供
飲食業

個装されてて、温めてても乾かず大判で使いやすい。
ほか評価みたが、破れることはない

対象商品:
65437603
2024-04-24
用途:
お客様への おしぼりとして 使用
居酒屋てん 様 (飲食業)

冷温対応 大判 おしぼりとして
重宝しています 広げる時
破れやすいので それ以外は
好評です これ以外は もう使えません
お気に入りです

対象商品:
65437603
2022-10-13
用途:
高級な紙おしぼり
飲食業

居酒屋です。
厚手の紙おしぼりで、確かにおしぼりウォーマーで温めてお出ししても乾いたりすることありませんが、おしぼりウォーマーの中はちょっとビニールっぽい匂いになります。
布おしぼりより清潔な感じがするので、最近はこちらを使用してますが、もう少し安くなると嬉しいです。

対象商品:
65437603
2022-08-12
用途:
セルフエステサロンの身体の拭き取り
リラクゼーション プチグラン 様 (サービス業)

大判でホットボックスで温めても使えます。
破れやすいのが唯一難点なので星4つです。
注文から納品まで即日だったのでとても助かりました。

対象商品:
65437603
2022-02-04
用途:
大切な来客があり購入しました。

サイズも大きくしっかり素材で使用感も良く大変満足です。シンプルなパッケージもよかったです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする