エムタカ
エムタカの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エムタカの 卓上備品・テーブルウェア
エムタカの カスター・卓上用調味料入れ
No.241 ミニラー油入れ(スプーン付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65440096
品番
NO.241
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
お客様ごとにお出しできるミニラー油入れです。テーブルに調味料容器を置いておかず、その都度お出しできるので衛生的です。
材質
フタ・スプーン:18-8ステンレス、ツマミ:真鍮クロームメッキ、容器:ソーダガラス
質量(g)
85
アズワン品番
64-9285-55
直径×高さ(mm)
45×65(スプーンセット時高さ78mm)
TKG品番
9-1985-1901