ミナミ産業
ミナミ産業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ミナミ産業の 卓上コンロ
ミナミ産業の 固形燃料用コンロ
萬来鍋用コンロ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65440489
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
黒、茶
質量(g)
870
直径×高さ(mm)
132×97
材質
陶器
TKG品番
9-2118-0602
適合
萬来鍋 小 (JANコード:4580137230632)専用コンロです。
アズワン品番
64-9288-31