ポリスチレン木目スノコ(抗菌・防カビ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65441058 品番74215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

浴室にナチュラルになじむ木目調。樹脂製だから清潔に使えます。
見た目はまるで天然素材で、裏面にはエラストマーの滑り止め付です。

木目調 質量(g)3300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×1000×30 材質本体:ポリスチレン、足底:熱可塑性エラストマー TKG品番9-2471-1905 仕様ロング アズワン品番64-9289-94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65441049
2024-07-31
用途:
浴室で使用

引っ越した先の浴室の床が、タイルのため特に冬場は足裏が冷たいのでこちらの商品を置きました
木ではないので軽くて掃除する時も楽です
衛生的にもいいと思います

対象商品:
65441058
2023-02-09
用途:
シューズロッカーの履き替え
製造業

木製ではないスノコがほしかった。サイズもちょうどよい。
デザインも木目で見た目がよい。屋外にも置きやすい。
できれば、もう少し長い120cmのサイズがあるとなお良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする