アートナップ
アートナップの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アートナップの 卓上備品・テーブルウェア
アートナップの テーブルマット・コースター・鍋敷
テーブルクロス とりぼんシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
65441103
品番
TSR-100R
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
撥水性がある厚地素材で汚れ難く耐久性があるため長時間の使用が可能です。
燃やしてもダイオキシンが出ないPP素材です。
材質
ポリプロピレン
色
ワインレッド
サイズ
M
質量(g)
61.5/1枚
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
1000×1000×0.3
アズワン品番
64-9292-65
TKG品番
9-2492-0201