アートナップ
アートナップの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アートナップの 卓上備品・テーブルウェア
アートナップの テーブルマット・コースター・鍋敷
テーブルクロス とりぼんシート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
65441137
品番
TSR-100W
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
撥水性がある厚地素材で汚れ難く耐久性があるため長時間の使用が可能です。
燃やしてもダイオキシンが出ないPP素材です。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
サイズ
M
質量(g)
61.5/1枚
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
1000×1000×0.3
アズワン品番
64-9292-62
TKG品番
9-2492-0204