アートナップ
アートナップの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アートナップの 卓上備品・テーブルウェア
アートナップの テーブルマット・コースター・鍋敷
テーブルクロス とりぼんシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
色
ワインレッド
注文コード
65441146
品番
TSR-150R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥57,000
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
撥水性がある厚地素材で汚れ難く耐久性があるため長時間の使用が可能です。
燃やしてもダイオキシンが出ないPP素材です。
材質
ポリプロピレン
色
ワインレッド
サイズ
L
質量(g)
136.5/1枚
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
1000×1000×0.3
アズワン品番
64-9292-83
TKG品番
9-2492-0205