プライウッド マガジンラック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65441313 品番 22-6T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

本体・脚部、共に成型合板で曲美線を最大限に生かしたデザイン。

質量(g)700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×160×270 材質天然木(表面:アコース材、芯材:シナ材) TKG品番9-2583-0301 仕様チーク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする