画像準備中

組立式 EZパンフレットスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65441365 品番 745928
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

カンタン組立の(折畳み式)カタログ・パンフレットスタンド
折りたためるから不使用時は収納にかさばりません。
商品を定期的に入れ替える小売り店頭、また、キャンペーン等で短期的スポットでご使用されるお客様に最適です。
折畳式なので、持ち運びも便利。展示会でのご使用に。
壁掛けヒモ通し用の穴有。A型サインボードに設置も。
サイズは使用頻度(販売量)多い、「A4」、「A4三つ折り」の2サイズ。
PP(ポリプロピレン)製なので、ある程度耐久性があり繰り返し使えます。

材質ポリプロピレン(0.55mm厚) サイズA4三つ折り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×205 アズワン品番64-9282-75 TKG品番9-2583-0902

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする