帆布割烹着型前掛

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード65449405 品番424
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

優れた作業性と品質を追求・働く人の安全をサポートします

種別前掛 材質帆布 幅(cm)79 袖丈(cm)51 全長(cm)126

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:367

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65449405
2022-12-02
用途:
溶接の際に着用
製造業

いつも購入している取引先にて、在庫切れで納期未定だった為、急遽購入。
サイズ的には問題がなかったが、思っていたより生地が薄く、いつもの取引先からの納品もあったので、いざという時の予備として保管することにしました。
生地が薄いので、着心地はよさそうだけど、溶接の火花などで簡単に焦げてしまいそうだな…と感じました

対象商品:
65449405
2022-12-19
用途:
溶接作業
製造業

腕周りがちょっときつい。後袖がちょっと短いのとゴワゴワしすぎ。

対象商品:
65449405
2018-02-06
用途:
部品加工時の前掛

鉄を加工する際でる鉄粉が赤い色を帯びているため、作業服が赤く汚れてしまい困っていたので、この前掛けで保護することができ非常に助かっています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする