※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セレクト吊手付ペール

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(140個) 注文コード65450816 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は容量・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

吊り手は握りやすいパイプ状で凹凸がないので汚れにくい形状です。フタはスライドロック式

材質ポリプロピレン(PP) グレー 種別フタ 用途水の運搬、貯水 質量(g)244 適合品番セレクト吊手付ペールB-25本体 グレー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×385×35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44343365
2021-01-06
用途:
生ごみ入れ
その他業種

機能的には、問題ありませんが、本体(バケツ)と色が違う。
本体と同色の商品があるのでしょうか ??

MonotaROからの回答

https://www.monotaro.com/g/04356151/ ブルーとグレーがございますので、ご要望の色がございましたら、サイズをご確認のうえ、ご検討ください。よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする