ニューセレクトペールT-60 本体

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(14個) 注文コード 65451200 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

本体側面の凹凸は強度を兼ね備え、耐冷性に優れたポリエチレン製で屋外の使用も安心です。

容量(L)60 ブルー 材質PE 内寸(mm)(縦)425×(高さ)495 外寸法(縦×横×高さ)(mm)530×490×530 仕様食品衛生法適合品 質量(kg)3 商品タイプ本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-12
用途:
ゴミの仕分け

今回はスプレー缶だけを入れる為の購入です。蓋をして
ガスがたまると危険なため至る所に小さな穴を開けました
分別ごみ箱に初めから穴ありの物を販売してほしいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする