画像準備中

ワークパンツ(ノータック) AZ-3850

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65451295 品番 AZ-3850
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
シルバーグレー 混率(%)ポリエステル75、綿25 ウエスト(cm)70 仕様マジックテープ(ポケットフラップ)、スマートフォン対応ポケット その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ノータックパンツ 材質(ファスナー)金属、(スライダー)金属、(前カン)金属、(リベット)金属 サイズ(cm)70 股下(cm)78 アズワン品番64-9029-38 生地ライトツイル 色番003 裾上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする