※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セレクトペール

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(32個) 注文コード65451315 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本体側面の凸凹は強度を兼ね備え、ポリ袋止め付きです。

材質ポリプロピレン(PP) 容量(L)46 ブルー 用途ゴミ箱 種別本体 質量(g)1720 適合品番セレクトペール NC-45 ブルー フタ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×530 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする