曜日別特売
PAC120-4S エアークッションエコクラフト200×120mm 4巻セット WILLI 65452286

PAC120-4S エアークッションエコクラフト200×120mm 4巻セット WILLI 65452286
PAC120-4S エアークッションエコクラフト200×120mm 4巻セット WILLI 65452286
PAC120-4S エアークッションエコクラフト200×120mm 4巻セット WILLI 65452286
PAC120-4S エアークッションエコクラフト200×120mm 4巻セット WILLI 65452286
PAC120-4S エアークッションエコクラフト200×120mm 4巻セット WILLI 65452286
PAC120-4S エアークッションエコクラフト200×120mm 4巻セット WILLI 65452286

エアークッションエコクラフト200×120mm 4巻セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1ケース(4巻)注文コード65452286品番PAC120-4S
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥31,768
販売価格(税別)
28,880

Aswill/アスカ製エアークッションメーカーACMシリーズで使用できる紙素材のフィルムです。
使いたいときに使いたい分だけ自由に作れます。
ピロー型フィルムで効率よく隙間埋めができます。
環境に配慮しており、燃えるゴミとして廃棄できます。
お得な4巻セットです。

用途緩衝材 エアークッション材質クラフト紙、PE幅(mm)クッション部分:100厚さ(mm)エアー注入時ピロー:20寸法(mm)ピロー1個当たり:120×205対応【本体】ACM01/ACM02/ACM03(推奨)セット数4巻フィルム厚さ(μm)53
注意
※従来の樹脂製フィルムよりも耐圧性能は劣りますので
※重量物の下に置くご使用は避けてください。
※重量負荷をかけ続けると従来の樹脂製フィルムよりも空気が早く抜る場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする