※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グローバル・トップ・ケミカル
グローバル・トップ・ケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
グローバル・トップ・ケミカルの 架台/スタンド/ホルダー類
グローバル・トップ・ケミカルの ウェハー/特殊ケース
3インチ シリコンウエハー P型(100)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
注文コード
65452338
品番
D3-P-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
装置テスト用(成膜・レジスト・フォトリソ・エッチングの条件出し評価、パーティクル測定、搬送評価など)
用途
装置テスト用、ダミー(モニター用)
仕様
パーティクル:0.3μm≦20、導電型:P型、製造:CZ
サイズ
3インチ
直径(Φmm)
76±0.5
厚さ(μm)
380±25
仕上
片面ミラー/裏面エッチング、オリフラ
抵抗値
≧1Ωcm
方位
面:100
注意
※製品の特性上、長期欠品時以外はご注文後のキャンセルはお受けできかねます。