※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グローバル・トップ・ケミカル
グローバル・トップ・ケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
グローバル・トップ・ケミカルの 架台/スタンド/ホルダー類
グローバル・トップ・ケミカルの ウェハー/特殊ケース
4インチ シリコンウエハー ノンドープ(100) 抵抗値 1000Ω
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65452356
品番
D4-N-1-1,000Ω
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
装置テスト用(条件出し評価、搬送評価など)
用途
装置テスト用、ダミー(モニター用)
仕様
パーティクル等:不問、導電型:ノンドープ、製造:FZ
サイズ
4インチ
直径(Φmm)
100±0.5
厚さ(μm)
525±20
仕上
片面ミラー/裏面エッチング、オリフラ
抵抗値
≧1000Ωcm
方位
面:100
注意
※製品の特性上、長期欠品時以外はご注文後のキャンセルはお受けできかねます。在庫がない場合は30日程納期がかかります。予めご了承ください。