LANケーブル UTP カテゴリー6A フラット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65452444 品番 LC50-508FB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

UTPケーブル
屋内配線用

パープル 長さ(m)5 規格【対応イーサネット】10G BASE-T、1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T ケーブル長(m)5 構造より線ツイストペア コネクタ形状RJ-45コネクタ コネクタあり ケーブル外径(Φmm)約6 結線方式ストレート結線 使用場所屋内 通信速度最大:10Gbps 伝送帯域(MHz)500 導体サイズ(AWG[mm2])32 ケーブルタイプUTPケーブル コネクタサイズW約11.3 × H約12.8 × D約37.4 mm
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする