HDMI延長ケーブル L型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)0.5 注文コード65452706 品番HLFM05-585GD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品はケーブル長など8種類から選べます 他の種類を見る

HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
3D対応
DeepColor対応
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用

ゴールド ケーブル長(m)0.5 角度(°)90 コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/メス) プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約4.5 ケーブル種類L型 イーサネット対応対応 コネクタサイズ【HDMI(タイプA/オス)】W約19.6×H約20.5×D約27.0mm【HDMI(タイプA/メス)】W約19.6×H約11.0×D約36.2mm 変換タイプオス-メス
注意
※接続するHDMIケーブルが4Kに対応していない場合は4Kでの出力はできません。
※総延長5m以上の接続・切替器・分配器を接続時の表示動作保証はいたしかねます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする