防水スマホケース 防水ポーチ IPX8 気密ファスナータイプ 顔認証対応 (ケース×1 ショルダーストラップ×1)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65453765 品番P-WPSZ05WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアした気密ファスナータイプのスマートフォン用防水ケースです。屋外で水や汚れを気にせず使用でき、装着したまま写真や動画撮影も可能!気密性の高いファスナーを使用することで、防水性能とデザイン性を両立した防水ケースです。

用途
JIS保護等級IPX8相当の防水性能を実現する、水深約10mで30分までの防水テストをクリアした気密ファスナータイプのスマートフォン用防水ケースです。
海水浴やプール、スキー、スノーボードなどのレジャーで、水や汚れを気にすることなくスマートフォンを使用できます。
気密性の高いファスナーを使用することで、防水性能とデザイン性を両立した防水ケースです。
ファスナータイプの開閉口のため、ワンアクションでの開閉が可能です。
ケースに入れたまま、タッチパネルの操作が可能です。
※水中での操作はできません。
ケースに入れたまま動画、音楽鑑賞も楽しめます。
カメラ部分に透明素材を使用しているので、ケースに入れたままクリアな写真、動画撮影が可能です。
※フラッシュ光が映り込む場合は取り出して撮影してください。
Face ID、顔認証に対応しています。
※ご使用の機種によっては認証できない場合がございます。
持ち運びに便利なショルダーストラップが付属しています。
約6.9インチ以下のスマートフォンに対応しています。
その他参考収納寸法:幅約90mm×奥行約10mm×高さ約170mm セット内容スマートフォン用防水ケース×1、ショルダーストラップ×1 材質ケース:PVC・TPU・亜鉛合金、ショルダーストラップ:ポリエステル・亜鉛合金 ホワイト 対応機種約6.9インチ以下のスマートフォン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする