LD0213ST【ワケあり】 オーデリック ライティングダクトレール ODELIC(オーデリック) 65454010 LD0213ST【ワケあり】 オーデリック ライティングダクトレール ODELIC(オーデリック) 65454010

オーデリック ライティングダクトレール

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シルバー 注文コード65454010 品番LD0213ST【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別) アウトレット
¥7,5985,998
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです
照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します
さまざまなジョインタも揃っており、L形・T形などのレールレイアウトは自由です

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 シルバー 長さ(m)3 定格1500VA-125V
注意
※取付ネジ付属なし
※3.5mmタッピングネジ等を使用して取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする