本体

12-6720-10 NORTHPOLE BLACK PEAK デイパック ウノフク 65454045 12-6720-10 NORTHPOLE BLACK PEAK デイパック ウノフク 65454045 12-6720-10 NORTHPOLE BLACK PEAK デイパック ウノフク 65454045

NORTHPOLE BLACK PEAK デイパック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65454045 品番12-6720-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大きく開いて出し入れスムーズ。環境への配慮と実用性を備えたリュック。
ファスナー開閉で大きく開きます。旅行や出張で役立つキャリーオン機能付き。
背面側にポケットを装備し、貴重品入れに便利です。
主素材にTOPRUN のデューロン(R) を使用。VOC(揮発性有機化合物:溶剤)を80%以上削減し、また製造工程の合理化でCO2 が70%以上削減された環境配慮型ポリウレタン。表面強度が高いのでキズが付きにくく、耐水性もあり、加水分解しにくいという特徴を持つ高耐久合皮です。

用途通勤・通学・タウン用に。 材質デューロン(R)(合成皮革)、ポリエステル(撥水) ブラック 質量(g)約1480 ポケット数【本体前面】ファスナーポケット×2(内装にオープンポケット×2、ファスナーポケット×1、ペンホルダー×4)【メインルーム】ファスナーポケット(パソコン・タブレット対応)×2【本体横面】ペットボトルホルダー×2【本体背面】ファスナーポケット×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×17×52
注意
※ 完全防水ではございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする