古河電工(古河電気工業)
古河電工(古河電気工業)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
古河電工(古河電気工業)の 電線管
古河電工(古河電気工業)の 合成樹脂製可とう電線管
カセツレックス スリット入
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(4m)
近似内径d(Φmm)
50
注文コード
65454308
品番
FPKS-50【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,920
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,898
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
近似内径d
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
スリット入りの為、取り扱いしやすい。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
スリット入りタイプ 仮設ケーブルの保護に使用
近似内径d(Φmm)
50
外径(mm)
近似外径D:65
注意
※ご注文数量が多い場合、10tトラックでの配送となる可能性がございます。