コンテック
コンテックの 自転車用カギ(ロック)
コンテックの ワイヤーロック・チェーンロック
パイソンワイヤーロック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65454569
品番
KT-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫なワイヤーがあなたの自転車をガッチリ守ります。
仕様
付属キー本数:3
材質
ワイヤー(鉄) 表部(PVCコーティング) シリンダー部(真鍮ABSカバー)
質量(g)
約125
寸法(Φmm)
12
外寸(mm)
Φ12×900
キー方式
シリンダ錠