コンテック
コンテックの 自転車用カギ(ロック)
コンテックの ワイヤーロック・チェーンロック
パイソンワイヤーロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65454578
品番
KT-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫なワイヤーがあなたの自転車をガッチリ守ります。
仕様
付属キー本数:3
材質
ワイヤー(鉄) 表部(PVCコーティング) シリンダー部(真鍮ABSカバー)
質量(g)
約125
寸法(Φmm)
10
外寸(mm)
Φ10×600
キー方式
シリンダ錠
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65454578
KT-6
31296748
KT-6
ナンバーワイヤーロック
コンテック
1個
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました