J&S
J&Sの 業務用掃除機
J&Sの 乾湿両用掃除機
バキュームクリーナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65454675
品番
WD-B20J
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
乾湿両用!ブロアー機能付です。
信頼のドイツ製です。
強化樹脂製なので堅牢で軽量です。
EU安全規格認証
ホースを後ろに差し替えるだけでブロアーに早変わりします。
付属品
ホースΦ38-1.75m/直管パイプΦ38(2本)/曲管ハンドル/T型ノズルΦ38/ハンドノズルΦ38/スキマノズルΦ38/ペーパーバッグフィルター/ウレタンフォーム
質量(kg)
7.8
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100
消費電力(W)
50Hz:1200/60Hz:1400
タンク容量(L)
ダスト:16/水:10
騒音値(dB)
72.5
最大風量(m
3
/min)
4.2
最大吸入圧(kPa)
25.9
注意
※個人宅様への配送は不可です。
※液体を吸引する場合は、メインフィルターを外し、ウレタンフォームを装着してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません