半袖レディススクラブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65454805 品番 73-2252
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

住商モンブランのレディースの半袖スクラブ。
腕が動かしやすい高機能パターン設計とよく伸びるストレッチ素材をあわせて、ストレスフリーな着心地を叶えました。
持ち物が取り出しやすく整理しやすいダブルポケット。
軽く涼しい人気の生地です。
シワになりにくいイージケア性も魅力です。
制菌、吸汗速乾、制電、防汚といった機能付き。
白ベースなのでスクラブが初めてという方にもオススメ。

ダークネイビー/バーガンディ サイズM 混率(%)本体・配色:ポリエステル100 肩幅(cm)39 袖丈(cm)21 着丈(cm)73 バスト(cm)97 素材本体:ハイパーストレッチトリコット、配色:カチオンツイル 特性制菌加工・吸汗乾燥・制電・防汚・ストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする