サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 各種パレット
サンコー(三甲)の パレット
パレット S-906F
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65454815
品番
80540700BL502
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
外周突起付パレット
材質
低発泡PE
質量(kg)
9.7
色
ライトブルー
有効内寸(mm)
890×550×20
外寸(mm)
940×600×155
動荷重(kg)
700
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
なし
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量2以上のご注文
無料
北海道地方
数量2〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量2〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量2〜3までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量4以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200