0- 120℃/0-1.0MPa 水高計(立型)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 材質取付ネジ:C3604BD 感温部:SUS304 材質(ケース)ABS樹脂 注文コード65455121 品番EA729PA-13【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別) アウトレット
¥13,20010,980
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

圧力と温度とを一つの計器で計測するもので、主にボイラーや貯湯槽管理などに使用されます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様屋内用/立型 材質取付ネジ:C3604BD 感温部:SUS304 感温部(mm)8×100 材質(ケース)ABS樹脂 接続R1/2” 測定温度範囲(℃)0〜120 ゲージ径(Φmm)75 ゲージ目盛(MPa)測定:1目盛5℃ 1目盛0.02 圧力範囲(MPa)0〜1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする