サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の 折りたたみコンテナ
オリコン EP47A
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65455339
品番
55998000BL504
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
1111サイズパレットに平面6個ぴったり積載
容量(L)
47.4
色
ブルー
折りたたみ時高さ(mm)
61
名入れ
なし
材質
PP
取付
一体式(両短辺)
有効内寸(mm)
513×336×275
外寸(mm)
540×365×295
内寸(mm)
513×336×285
機能
4側面にラベル剥離用シボ面有
底形状
斜格子網目リブ
折たたみ時の高さ(mm)
61
使用例
レタス、キャベツ収納用コンテナー
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大圧縮荷重(kN)
7.35
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません