容量(L)42.4
色ブラック/ブルー
折りたたみ時高さ(mm)34
材質PP
取付4辺132、169型
有効内寸(mm)806×336×140
外寸(mm)825×355×165
内寸(mm)806×337×156
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)34
適合カード差しカード差し132型/カード差し169型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)10.2
嵌合商品F-Box112/F-Box112F/F-Box113/F-Box122/F-Box122F/F-Box123