サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の 折りたたみコンテナ
オリコン EP46B
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65455445
品番
55706000BL503
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
容量(L)
46.1
色
ブルー
折りたたみ時高さ(mm)
52
名入れ
なし
仕様
オリコンEP22B及びEP22BTは2個並列積載により嵌合
材質
PP
取付
一体式(4辺)
有効内寸(mm)
654×379×178
外寸(mm)
684×415×196
内寸(mm)
654×379×186
底形状
その他
折たたみ時の高さ(mm)
52
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大圧縮荷重(kN)
12.74
嵌合商品
オリコンEP22B/オリコンラックEP22BT(短側扉あり)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません