オリコンラック EP26B-FT(短側扉あり)

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65455497 品番 55813000BK
販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
容量(L)26.7 ブラック 折りたたみ時高さ(mm)79 名入れなし 材質導電性PP 取付片短辺124、125型 有効内寸(mm)605×210×210 外寸(mm)630×230×243 内寸(mm)605×210×210 機能片短辺回転扉付 底形状格子リブ 折たたみ時の高さ(mm)79 適合カード差しカード差し124型/カード差し125型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧縮荷重(kN)10
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量20以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量20以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする