Amphenol BNCコネクタ プラグ 75Ω ケーブルマウント 圧着タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 75Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートケーブルタイプ = RG179, RG179 A/B, RG187電池タイプ = スタンダードバルクヘッド = なしボディめっき = ニッケル極性 = ノーマルコンタクトめっき = ニッケル 注文コード65455559 品番B1121E2-003-ND3G-6-75【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別) アウトレット
¥42,76030,980
この商品は仕様・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス = オス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
インピーダンス = 75Ω
端子方法 = 圧着
ボディ向き = ストレート
ケーブルタイプ = RG179, RG179 A/B, RG187
電池タイプ = スタンダード
バルクヘッド = なし
ボディめっき = ニッケル
極性 = ノーマル
コンタクトめっき = ニッケル
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする