マドコンライトC-75B-B

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65455594 品番 56136000WH101TM
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

短辺全面フラット+線シボ加工のオートラベラー対応オリコン

容量(L)76 ホワイト/透明 折りたたみ時高さ(mm)71 名入れなし 仕様サンロック付、マド部は長辺のみに設置 材質PP 有効内寸(mm)600×405×313 外寸(mm)649×439×340 内寸(mm)600×406×313 機能両短辺及び両短辺上枠両端部、フタ噛み合わせ部にラベル剥離用線シボ面有 底形状斜格子リブ 折たたみ時の高さ(mm)71 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧縮荷重(kN)9.67 嵌合商品マドコン75Bシリーズ/オリコン55、75Bシリーズ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする