サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の カゴ
鳥篭12型 セット
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65455637
品番
80059401BL502
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
スライド蓋だから開いても邪魔にならない
容量(L)
74.5
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
719×468×208
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
812×572×267
色
ライトブルー
名入れ
なし
セット内容
鳥篭12型本体、プラ網フタ(中フタ付)
材質
PP
有効内寸(mm)
719×468×208
外寸(mm)
812×572×267
内寸(mm)
755×504×208
機能
中央スライド式扉
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません