NB(日本ベアリング)
NB(日本ベアリング)の 直動部品
NB(日本ベアリング)の リニアブッシュ/スライドブッシュ
SREK スライドロータリーブッシュ(角フランジ形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
19
注文コード
65455681
品番
SREK10【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
アウトレット
¥10,560
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法Df(mm)
40
寸法K(mm)
30
寸法L(mm)
29
寸法P.C.D.(mm)
29
寸法X(mm)
4.5
寸法Y(mm)
7.5
寸法d(mm)
19
寸法dr(mm)
10
寸法t(mm)
6
寸法z(mm)
4.1
形状
角フランジ形
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
300
基本静定格荷重Co(N)
372
基本動定格荷重C(N)
157