スイベルフックU型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65455848 品番AK12465【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) アウトレット
¥24,98019,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

従来型のスイベルフックと比べ、本体の飛び出し部分をなくし、ロープが引っ掛りにくい形状になりました。
さらに内側の肉厚を増して、強度が向上。
インターロック部分の形状もM変更。使用荷重は大幅にアップしました。
材質もはより強度の高い特殊ステンレスを採用。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質特殊ステンレス、スイベルピン・バネ=SUS304 寸法(mm)16 質量(g)1600 使用荷重(kg)1000 長さL(mm)270
注意
※常時回転する用途には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする