CF14027.0【ワケあり】 安全半長靴 CF140 ミドリ安全 65455970 CF14027.0【ワケあり】 安全半長靴 CF140 ミドリ安全 65455970 CF14027.0【ワケあり】 安全半長靴 CF140 ミドリ安全 65455970 CF14027.0【ワケあり】 安全半長靴 CF140 ミドリ安全 65455970 CF14027.0【ワケあり】 安全半長靴 CF140 ミドリ安全 65455970

安全半長靴 CF140

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)27 質量(kg)1 注文コード65455970 品番CF14027.0【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,948
販売価格(税別) アウトレット
¥14,98012,680
この商品はサイズ・質量など11種類から選べます 他の種類を見る

歩きやすく疲れにくい「バランス設計」です。
クッション性に優れたソールで足にかかる衝撃を軽減します。
水や油など滑りやすい現場・職場でも安心して作業ができます。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) ブラック サイズ(cm)27 足幅3E 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番388-4678 形状ハイカット 質量(kg)1 種類安全靴 長さ(cm)24(26.0cm) 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し) 材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層) 標準質量(g/片足)490(26.0cm) 機能クッション性、耐滑性、耐摩耗性、かかと衝撃吸収 JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール 靴タイプ半長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする