画像準備中

ワークパンツ(1タック)(男女兼用) AZ-30450

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65456098 品番 AZ-30450
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
オレンジ サイズ3L 混率(%)ポリエステル80、綿20 機能帯電防止、吸汗速乾 ウエスト(cm)95 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ワンタックパンツ 材質(ファスナー)金属、(スライダー)金属、(前カン)金属 股下(cm)81 アズワン品番64-9015-33 生地オーウィッシュ トロピカル 色番063 裾上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする